{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 6,101 mm - 6,700 mm | |
Longitud de filo Lc | 50 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 65 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197926531 | |
Número del fabricante | 160200 6,5 |