Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 24mm

Número de artículo: 160150 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Ángulo de hélice: 7-8
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 24 mm
Tolerancia H7
Material de corte HSS
Norma DIN 206 B
Ángulo de hélice 7-8 grados
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 115 mm
Longitud de voladizo L1 140 mm
Longitud total L 231 mm
Número de filos Z 8
Vástago cuadrado □ 20 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 160150 24
EAN / GTIN 4045197937353
Número del fabricante 160150 24

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con espiral a la izquierda 7 − 8° y corte previo a lo largo de 1 / 5 de la longitud del filo. Cantidad de dientes con división desigual para perforación redonda y sin marcas de vibraciones. El chaflán de rectificado cilíndrico en la parte de corte cilíndrico alisa la perforación y guía el escariador.

Aplicación:

Para taladros pasantes (no para agujeros ciegos). Muy adecuados también para taladros interrumpidos.

Nota:

Escariadores de mano acabados con rectificado para adaptación según sus especificaciones se pueden pedir bajo el n.° 160200.
En cuanto a giramachos adecuados, ver n.° 148350; 148200; 148410 y prolongaciones n.° 149400.