{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 124 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 150 mm | |
Longitud total L | 247 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Vástago cuadrado □ | 22,4 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 28 | |
EAN / GTIN | 4045197937384 | |
Número del fabricante | 160150 28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Escariador de mano H7 28 mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
153,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
123,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
197,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
177,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 124 | 71 | 71 | 124 |
Ángulo de hélice | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |