{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 8093 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 44 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 104 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Tolerancias configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X | |
Cualidades configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164345 13 | |
EAN / GTIN | 4045197444844 | |
Número del fabricante | 164345 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador mecánico CN de MDI configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 13mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
214,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
228,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
53,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
329 piezas en stock
179,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
231,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm | 99 mm |
anillo de color | verde | verde | sin | verde | verde |
Longitud total L | 151 mm | 151 mm | 152 mm | 150 mm | 150 mm |
⌀ nominal DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |