{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 44 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 99 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164340 13 | |
EAN / GTIN | 4062406136703 | |
Número del fabricante | 164340 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador mecánico CN de MDI, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 13mm
a petición
En stock
328 piezas en stock
179,93 €
137,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
214,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
228,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
53,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
231,34 €
184,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 99 mm | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm |
anillo de color | verde | verde | verde | sin | verde |
Norma | Norma de fábrica | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 76 mm | 44 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | HSS | MDI |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |