{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 17 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 64 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164340 3 | |
EAN / GTIN | 4045197093189 | |
Número del fabricante | 164340 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escariador mecánico CN de MDI 3 mm
a petición
En stock
423 piezas en stock
61,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
403 piezas en stock
81,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
546 piezas en stock
21,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 6 |
Longitud de voladizo L1 | 30 | 30 | 40 |
⌀ nominal DC | 3 | 3 | 3 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 17 | 17 | 31 |
Tolerancia | H7 | H7 | H7 |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |