{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197534903 | |
Número del fabricante | 114405 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 4,5 mm
a petición
En stock
1.088 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
829 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.037 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
369 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | azul | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 | 24 | 47 | 16 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40,3 | 17,3 | 40,3 | 9,3 |