{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197534842 | |
Número del fabricante | 114405 3,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,9mm
a petición
En stock
274 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
158 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | 22 mm | 43 mm |
⌀ de mango Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37,2 mm | 16,2 mm | 37,2 mm |