{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 20,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 49 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534668 | |
Número del fabricante | 114405 2,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 2,1mm
a petición
En stock
280 piezas en stock
2,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
191 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
333 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | azul |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 20,9 mm | 8,9 mm | 20,9 mm |