{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 63 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535108 | |
Número del fabricante | 114405 6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 6,5 mm
a petición
En stock
1.475 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
706 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | azul |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53,3 | 21,3 | 53,3 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |