{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 36,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534873 | |
Número del fabricante | 114405 4,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,2mm
a petición
En stock
3.720 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.266 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.506 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.377 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11.164 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | 22 mm | 43 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |