{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 63 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197535085 | |
Número del fabricante | 114405 6,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,3mm
a petición
En stock
116 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
153 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
149 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | azul |
Longitud total L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
⌀ de mango Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |