Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7,8mm

Número de artículo: 114405 7,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,27 € / Unidad
  • de 5Unidad
    6,89 € / Unidad
a petición
En stock
219 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 7,8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 63,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 75 mm
Longitud total L 117 mm
⌀ de mango Ds 7,8 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,07 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114405 7,8
EAN / GTIN 4045197535238
Número del fabricante 114405 7,8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
28
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
8
Acero < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,8mm

Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7,8mm

a petición
En stock
219 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
6,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
8,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
836 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,64 €
7,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
8,03 €
6,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
8,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,11 €
16,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
17,60 €
13,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
181 piezas en stock
desde 1  Unidades
25,06 €
19,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
20,89 €
16,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
desde 1  Unidades
50,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
42,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
178 piezas en stock
desde 1  Unidades
19,55 €
15,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
16,30 €
12,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock
desde 1  Unidades
22,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
18,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Longitud total L 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 119 mm 117 mm 117 mm
⌀ nominal DC 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ de mango Ds 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra