{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197535368 | |
Número del fabricante | 114405 9,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9,1mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
desde
1
Unidades
30,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
25,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | azul |
Longitud total L | 125 mm | 84 mm | 125 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,4 mm | 26,4 mm | 67,4 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |