Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 5,6mm

Número de artículo: 114405 5,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,11 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,43 € / Unidad
a petición
En stock
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 5,6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 48,6 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 57 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 5,6 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,05 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114405 5,6
EAN / GTIN 4045197535016
Número del fabricante 114405 5,6

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
28
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
8
Acero < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,6mm

Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 5,6mm

a petición
En stock
126 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
3,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
164 piezas en stock
desde 1  Unidades
5,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
4,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
644 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,96 €
3,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
4,13 €
3,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock
desde 1  Unidades
5,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
4,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
134 piezas en stock
desde 1  Unidades
14,05 €
10,86 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
11,71 €
9,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,93 €
12,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
13,28 €
10,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN TiAlN
anillo de color sin amarillo rojo sin azul azul
Refrigeración interior no no no no no no
⌀ nominal DC 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm
Mango Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Material de corte HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8
Longitud de la ranura de viruta Lc 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra