{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197535269 | |
Número del fabricante | 114405 8,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 8,1 mm
a petición
En stock
146 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
389 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
3,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 | 37 | 25 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,9 | 24,9 | 12,9 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |