Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 1,9mm

Número de artículo: 114405 1,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 1,9 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 19,2 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 22 mm
Longitud total L 46 mm
⌀ de mango Ds 1,9 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114405 1,9
EAN / GTIN 4045197534644
Número del fabricante 114405 1,9

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
28
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
8
Acero < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,9mm

Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 1,9mm

a petición
En stock
109 piezas en stock
1,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
140 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
2,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.242 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,74 €
2,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
2,28 €
1,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
160 piezas en stock
desde 1  Unidades
3,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
2,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock
desde 1  Unidades
6,24 €
4,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
5,21 €
4,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
442 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,63 €
6,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
7,19 €
5,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock
desde 1  Unidades
6,52 €
5,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
5,43 €
4,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
8,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Longitud total L 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
⌀ nominal DC 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm
Ángulo de punta 135 grados 130 grados 130 grados 130 grados 130 grados 135 grados 118 grados 130 grados
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ de mango Ds 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra