{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,9 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
⌀ de mango Ds | 1,9 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114500 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197019646 | |
Número del fabricante | 114500 1,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,9mm
a petición
En stock
104 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
5,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
177 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
732 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
195 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |