{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114500 8 | |
EAN / GTIN | 4045197020253 | |
Número del fabricante | 114500 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8mm
a petición
En stock
902 piezas en stock
|
a petición
En stock
5.280 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.741 piezas en stock
5,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
614 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
924 piezas en stock
|
a petición
En stock
381 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | rojo | sin | sin | azul | sin |
Longitud total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 135 grados | 130 grados | 135 grados | 130 grados |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |