{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114500 4 | |
EAN / GTIN | 4045197019851 | |
Número del fabricante | 114500 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4mm
a petición
En stock
1.749 piezas en stock
|
a petición
En stock
22.629 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.411 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.316 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.607 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
262 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |