{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 30 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,5 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114500 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019707 | |
Número del fabricante | 114500 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm
a petición
En stock
2.809 piezas en stock
|
a petición
En stock
12.139 piezas en stock
|
a petición
En stock
4.152 piezas en stock
2,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.086 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.891 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | azul | rojo | sin | azul | sin |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados |