{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114500 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020413 | |
Número del fabricante | 114500 9,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,6mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
16,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
247 piezas en stock
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
12,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | azul | amarillo | rojo | sin | sin | azul |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 130 grados | 135 grados | 130 grados | 135 grados |