Broca espiral HSS-E 9,3 mm

Número de artículo: 114500 9,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,34 € / Unidad
  • de 5Unidad
    21,11 € / Unidad
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Ángulo de hélice: 35

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 9,3 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 338
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 130 grados
    Ángulo de hélice 35 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 67,1 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 81 mm
    Longitud total L 125 mm
    ⌀ de mango Ds 9,3 mm
    Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/rev.
    anillo de color azul
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114500 9,3
    EAN / GTIN 4045197020383
    Número del fabricante 114500 9,3

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    37
    Acero < 900 N/mm²
    P
    31
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Aumento del núcleo reforzado.
    Con afilado forma C.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.