Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,2mm

Número de artículo: 114500 6,2
Descuento
15,19 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,70 € 15,19 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,75 € 12,66 € / Unidad
a petición
En stock
187 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Ángulo de hélice: 35

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6,2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Ángulo de hélice 35 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 53,7 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 63 mm
Longitud total L 101 mm
⌀ de mango Ds 6,2 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114500 6,2
EAN / GTIN 4045197020079
Número del fabricante 114500 6,2

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Aumento del núcleo reforzado.
Con afilado forma C.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,2mm

Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,2mm

a petición
En stock
187 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,19 €
11,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,66 €
9,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
246 piezas en stock
desde 1  Unidades
5,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
4,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.395 piezas en stock
desde 1  Unidades
5,50 €
4,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
4,59 €
3,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
295 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
4,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
107 piezas en stock
desde 1  Unidades
6,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
5,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
326 piezas en stock
desde 1  Unidades
16,48 €
12,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
13,73 €
10,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
43,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
36,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
118 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,03 €
10,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,86 €
8,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
anillo de color azul amarillo rojo sin sin azul verde verde verde
Longitud total L 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 107 mm 101 mm 101 mm
Material de corte HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E PM HSS E HSS E PM
Ángulo de punta 130 grados 130 grados 130 grados 135 grados 130 grados 135 grados 130 grados 118 grados 130 grados
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ de mango Ds 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm 8 mm 6,2 mm 6,2 mm

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra