{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 63 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,5 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114500 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197020109 | |
Número del fabricante | 114500 6,5 |