{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114500 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020215 | |
Número del fabricante | 114500 7,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,6mm
a petición
En stock
41 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
17,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
19,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
⌀ nominal DC | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ de mango Ds | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |