{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 81,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,8 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114500 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020574 | |
Número del fabricante | 114500 12,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca espiral HSS-E 12,8 mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
desde
1
Unidades
47,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
39,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
15,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiN |
anillo de color | azul | sin |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS |
Ángulo de punta | 130 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 12,8 | 12,8 |