Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 10mm

Número de artículo: 114405 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
996 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 72 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 87 mm
Longitud total L 133 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114405 10
EAN / GTIN 4045197535450
Número del fabricante 114405 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
28
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
8
Acero < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 10mm

Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 10mm

a petición
En stock
996 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
568 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
10,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.357 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,07 €
9,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
10,06 €
7,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
668 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
11,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
692 piezas en stock
desde 1  Unidades
28,45 €
21,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
23,72 €
18,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
649 piezas en stock
desde 1  Unidades
31,58 €
24,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
26,32 €
20,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
desde 1  Unidades
60,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
50,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
243 piezas en stock
desde 1  Unidades
11,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
9,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
310 piezas en stock
desde 1  Unidades
25,33 €
19,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
21,11 €
16,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
151 piezas en stock
desde 1  Unidades
33,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
27,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN TiAlN TiAlN Sin revestimiento TiAlN TiAlN
Material de corte HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E PM HSS E HSS E HSS E PM
Ángulo de punta 135 grados 130 grados 130 grados 130 grados 130 grados 135 grados 130 grados 130 grados 118 grados 130 grados
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Longitud de la ranura de viruta Lc 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra