Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 11mm

Número de artículo: 114405 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,23 € / Unidad
  • de 5Unidad
    12,70 € / Unidad
a petición
En stock
449 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 11 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 77,5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 94 mm
Longitud total L 142 mm
⌀ de mango Ds 11 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114405 11
EAN / GTIN 4045197535504
Número del fabricante 114405 11

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
28
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
8
Acero < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 11mm

Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 11mm

a petición
En stock
449 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
12,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.390 piezas en stock
desde 1  Unidades
18,54 €
14,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
15,45 €
11,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
344 piezas en stock
desde 1  Unidades
32,50 €
25,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
27,08 €
20,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
376 piezas en stock
desde 1  Unidades
39,47 €
30,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
32,90 €
25,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock
21,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
39,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN TiAlN Sin revestimiento Sin revestimiento
anillo de color sin rojo azul azul sin sin
Refrigeración interior no no no no no no
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 345 DIN 345
Material de corte HSS E HSS E HSS E HSS Co 8 HSS HSS E
Ángulo de punta 135 grados 130 grados 130 grados 135 grados 118 grados 135 grados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra