{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 77,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114400 11 | |
EAN / GTIN | 4045197018205 | |
Número del fabricante | 114400 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 11mm
a petición
En stock
1.390 piezas en stock
|
a petición
En stock
449 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
12,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
344 piezas en stock
|
a petición
En stock
376 piezas en stock
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
21,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
39,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | rojo | sin | azul | azul | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS E |
Ángulo de punta | 130 grados | 135 grados | 130 grados | 135 grados | 118 grados | 135 grados |