{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114400 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406087937 | |
Número del fabricante | 114400 10,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 10,3mm
a petición
En stock
291 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
12,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
desde
1
Unidades
76,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
63,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
desde
1
Unidades
31,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
25,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 133 mm | 89 mm | 89 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ de mango Ds | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |