{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114400 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197017833 | |
Número del fabricante | 114400 6,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,8mm
a petición
En stock
5.588 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.297 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
980 piezas en stock
|
a petición
En stock
935 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.339 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
395 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | rojo | sin | azul | azul | sin | sin |
Longitud total L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm | 72 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 23 mm | 23 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |