Brocas espirales HSS-E N 9,8 mm

Número de artículo: 114400 9,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,63 € / Unidad
  • de 5Unidad
    11,36 € / Unidad
a petición
En stock
419 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9,8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 72,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 87 mm
Longitud total L 133 mm
⌀ de mango Ds 9,8 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color rojo
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114400 9,8
EAN / GTIN 4045197018137
Número del fabricante 114400 9,8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Núcleo reforzado, brillante.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.