{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 31,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114400 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197017475 | |
Número del fabricante | 114400 3,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,2mm
a petición
En stock
4.837 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.183 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
656 piezas en stock
|
a petición
En stock
925 piezas en stock
|
a petición
En stock
10.801 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.801 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rojo | sin | azul | azul | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |