{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114400 9 | |
EAN / GTIN | 4045197018052 | |
Número del fabricante | 114400 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9mm
a petición
En stock
2.356 piezas en stock
|
a petición
En stock
844 piezas en stock
6,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
646 piezas en stock
|
a petición
En stock
604 piezas en stock
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ nominal DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |