{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114400 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197018083 | |
Número del fabricante | 114400 9,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9,3mm
a petición
En stock
163 piezas en stock
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
14,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
8,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
11,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
desde
1
Unidades
55,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
45,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
desde
1
Unidades
42,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
35,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ nominal DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | DIN 1835 A con h6 | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 135 grados | 130 grados | 130 grados | 135 grados | 130 grados | 118 grados | 130 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 10 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |