Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,3mm

Número de artículo: 114400 3,3
Descuento
3,17 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,46 € 3,17 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,05 € 2,65 € / Unidad
a petición
En stock
10.714 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 31,1 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 36 mm
Longitud total L 65 mm
⌀ de mango Ds 3,3 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color rojo
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114400 3,3
EAN / GTIN 4045197017482
Número del fabricante 114400 3,3

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Núcleo reforzado, brillante.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,3mm

Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,3mm

a petición
En stock
10.714 piezas en stock
desde 1  Unidades
3,17 €
2,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,65 €
2,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.054 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.212 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.178 piezas en stock
desde 1  Unidades
3,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
3,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.775 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,44 €
6,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
7,04 €
5,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.377 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,64 €
7,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,03 €
6,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock
desde 1  Unidades
20,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
16,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
310 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
3,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.111 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,43 €
5,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,20 €
4,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
234 piezas en stock
desde 1  Unidades
11,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
9,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN TiAlN TiAlN Sin revestimiento TiAlN TiAlN
anillo de color rojo amarillo sin sin azul azul verde sin verde verde
Longitud total L 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 68 mm 65 mm 65 mm 65 mm
Refrigeración interior no no no no no no no no no no
⌀ nominal DC 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra