Brocas espirales HSS-E FS 3,3 mm

Número de artículo: 114450 3,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,61 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,01 € / Unidad
a petición
En stock
1.009 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 31,1 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 36 mm
Longitud total L 65 mm
⌀ de mango Ds 3,3 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114450 3,3
EAN / GTIN 4045197018526
Número del fabricante 114450 3,3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Núcleo reforzado.
Espirales de ranura plana, brillantes a partir de 3mm, biseles nitrurados.
Con afilado forma C hasta tamaño 3,9 mm.
Con afilado forma S a partir de tamaño 4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.