{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 27 mm | |
Longitud total L | 53 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114450 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197018427 | |
Número del fabricante | 114450 2,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E FS 2,3 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
705 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
5,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 130 grados | 130 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |