{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 81,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114450 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197019318 | |
Número del fabricante | 114450 12,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 12,8mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
desde
1
Unidades
40,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
33,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
13,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |