{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 43 mm | |
⌀ de mango Ds | 1,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114450 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197018366 | |
Número del fabricante | 114450 1,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 1,7mm
a petición
En stock
104 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
143 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
556 piezas en stock
|
a petición
En stock
272 piezas en stock
1,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
402 piezas en stock
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 130 grados | 135 grados | 130 grados | 135 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ de mango Ds | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |