{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114450 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019004 | |
Número del fabricante | 114450 8,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 8,1mm
a petición
En stock
48 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
467 piezas en stock
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
6,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
|
a petición
En stock
148 piezas en stock
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | sin | amarillo | rojo | sin | azul | azul |
Longitud total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 130 grados | 135 grados | 130 grados | 135 grados |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm |