{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114450 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019202 | |
Número del fabricante | 114450 10,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E FS 10,1 mm
a petición
En stock
64 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
15,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
13,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | rojo |
Longitud total L | 133 | 133 |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 | 87 |