Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos + broca espiral para agujero para roscar M3-12

Número de artículo: 146950 M3-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para rosca métrica precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Norma DIN 371; DIN 376
Para rosca métrica M3 − M12
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 146950 M3-12
EAN / GTIN 4045197085184
Número del fabricante 146950 M3-12

Descripción

Ejecución:

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas.
Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.°135450 y broca espiral n.°114400