Macho de roscar a máquina M8

Número de artículo: 135450 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7.394 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M8
    Recubrimiento vaporizado
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 371
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2 6H
    Forma del corte previo C
    Ángulo de hélice 40 grados
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 1,25 mm
    Longitud total L 90 mm
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Vástago cuadrado □ 6,2 mm
    ⌀ de agujero para roscar 6,8 mm
    ⌀ de rosca 8 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color azul
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 16 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 135450 M8
    EAN / GTIN 4045197076854
    Número del fabricante 135450 M8

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    13
    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    15
    Acero < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Tam. M2,6 con perfil DIN anterior.
    HSS-E

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra