{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 27,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,3 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113280 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406232283 | |
Número del fabricante | 113280 10,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas cortas HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,3mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
desde
1
Unidades
76,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
63,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
250 piezas en stock
|
a petición
En stock
156 piezas en stock
desde
1
Unidades
26,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
21,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
desde
1
Unidades
31,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
25,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | 87 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ de mango Ds | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |