Brocas cortas HSS-E-PM HPC 4,6 mm

Número de artículo: 113280 4,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,00 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,83 € / Unidad
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 4,6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17,1 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 24 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 4,6 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113280 4,6
EAN / GTIN 4045197007513
Número del fabricante 113280 4,6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
25
Acero < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte a base de HSS pulvimetalúrgico sinterizado para las exigencias más elevadas. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Espacio de virutas de gran volumen.
Con afilado forma A/C a partir de tamaño 2,2 mm.

Ventaja:

Se puede utilizar con valores de corte elevados.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.