Brocas cortas HSS-E-PM HPC 3,2 mm

Número de artículo: 113280 3,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,30 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,58 € / Unidad
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 13,2 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 18 mm
Longitud total L 49 mm
⌀ de mango Ds 3,2 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113280 3,2
EAN / GTIN 4045197007445
Número del fabricante 113280 3,2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
25
Acero < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte a base de HSS pulvimetalúrgico sinterizado para las exigencias más elevadas. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Espacio de virutas de gran volumen.
Con afilado forma A/C a partir de tamaño 2,2 mm.

Ventaja:

Se puede utilizar con valores de corte elevados.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas cortas HSS-E-PM HPC 3,2 mm

Brocas cortas HSS-E-PM HPC 3,2 mm

a petición
En stock
40 piezas en stock
desde 1  Unidades
16,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
13,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
179 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
5,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
552 piezas en stock
desde 1  Unidades
3,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
918 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
233 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN TiAlN Sin revestimiento TiN TiAlN
anillo de color verde sin sin sin azul
Longitud total L 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Material de corte HSS E PM HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E
Ángulo de punta 130 grados 130 grados 130 grados 130 grados 130 grados
Longitud de la ranura de viruta Lc 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra