{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 25 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 37 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113280 8 | |
EAN / GTIN | 4045197007636 | |
Número del fabricante | 113280 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas cortas HSS-E-PM HPC 8 mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
desde
1
Unidades
31,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
26,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
129 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
18,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 79 mm | 79 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 37 mm | 37 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |