{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 27,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,3 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113265 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406235680 | |
Número del fabricante | 113265 10,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E 10,3 mm
a petición
En stock
177 piezas en stock
desde
1
Unidades
26,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
21,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
264 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
13,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
546 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | verde | sin | sin |
Longitud total L | 89 | 133 | 133 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 | 87 | 87 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 27,6 | 71,6 | 71,6 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |